※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパピン(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41903136
品番
1.6×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・内容量
など
462
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1.6
長さ(mm)
15
材質
S45C
種類
テーパピン
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41903136
1.6×15
42136954
1.6×15
テーパピン(S45C/生地)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました