オリバー
オリバーの 椅子
オリバーの 丸イス・角イス
丸イス (赤/黒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
620
注文コード
41903734
品番
K-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター
なし
座高(mm)
620
高さ(mm)
620
スタッキング
不可
高さ調節
なし
背もたれ
なし
材質
座部:ビニールレザー・脚部:Φ19スチール塗装
外径(Φmm)
330
TKG品番
9-2484-1202