タイジ
タイジ 遠赤外線温蔵庫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41905685
品番
EFC-38
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい
温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃)
電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ!
基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番
9-0843-0801
消費電力(W)
570
電源(V)
単相100(50/60Hz)
材質
樹脂及びカラー鋼板
質量(kg)
12
容量(L)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×410×450
安全装置
温度ヒューズ
温度調節
電子制御式
棚板寸法(mm)
(網):3
庫内寸法(mm)
360×316.5×H345
庫内温度(℃)
65・75
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません