タイジ カップウォーマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41905694 品番DA-300G
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

温度調節:上・中段/バイメタル式サーモスタット約80℃・下段/可変液体膨張式サーモスタット約40〜90℃
ヒーター:上・中段/プレートヒーター35W・下段/シーズヒーター120W
スイッチ3段独立タイプ(下段温調可能)

TKG品番9-0908-0101 材質プレート/ステンレス、側面/強化ガラス、背面/強化ガラス・ミラーアクリル 質量(kg)23 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×466×642 安全装置温度ヒューズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする