トーギ
トーギの 店舗什器
トーギの ワゴン什器
サンプルワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41907137
品番
SAW-456
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
お店自慢のメニューを店頭に、ひきたて上手なサンプルケース。キャスター付で外への出し入れが簡単です。
TKG品番
9-2524-0601
材質
鉄、木材、プラスチック
質量(kg)
16.5
内寸(mm)
537×395×H197(292)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×1180
パネルサイズ(mm)
580×250
パネル
無地ホワイトボード
注意
※写真のパネルは特注名入できます。商品は無地です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません