曜日別特売
HAK-120W 生分解性検食用袋 エコパックン ハッコー機器コーポレーション 41907943

生分解性検食用袋 エコパックン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(4000枚)TKG品番9-0220-0906注文コード41907943品番HAK-120W
参考基準価格(税別)¥129,080販売価格(税込)¥141,900
販売価格(税別)
129,000

デンプン素材で環境にやさしい検食袋。燃やしても有毒ガスが出ない為、食材と一緒に廃棄できます。水ものも簡単に密封保存できます。検食袋使用量の目安《使用施設:1日》保育園:約20枚、学校:約30枚、老健:約60枚

TKG品番9-0220-0906入数(枚)4000寸法(横×縦)(mm)120×170
注意
※密封には別売の密封機(クリップシーラーZ-1<XSC19>が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41907898
2020-11-26
用途: 生ごみ回収
株式会社グリーンエイト

90Lバケツの生ごみ回収に、利用したいと思います、厚みを教えてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする