※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
割ピン(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(50個)
呼び径
4
M1
M1.2
M1.6
M2
M2.5
M3
M3.2
M4
M5
M6
M6.3
M8
長さ(mm)
10
100
110
12
120
15
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
全150種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41907975
品番
4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法a(mm)
(最大)4
(最小)2
呼び径
4
材質
SUS316
種類
割ピン
寸法d(mm)
3.7
寸法l(mm)
25
寸法b(mm)
約8
寸法c(mm)
7.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41907975
4×25
42141276
4×25
割ピン(SUS316)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
569
税込
¥626
注文コードが変更になりました