マツヤ
マツヤの デスク・テーブル
マツヤの センターテーブル・リビングテーブル
キューブテーブル ハンマーシルバー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41908187
品番
AGC-CT800
参考基準価格(税別)
¥171,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
脚部着脱式で、省スペース収納。パウダーハードコート(特殊硬質塗装)の採用で、キズがつきにくくなっております。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
800×800×800
材質
フレーム/スチール(パウダーハードコート仕上)
厚さ(mm)
天板/強化ガラス:8
間口W×奥行D×高さH(mm)
800×800×800
TKG品番
9-2498-0103
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません