UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の パーティション
UNION(ユニオン)の ベルト・ロープ式パーティション
ベルトインパーティション
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41908984
品番
UP250‐10
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ベルト内蔵タイプで簡単に設置できます。
TKG品番
9-2526-0903
幅W×全長(mm)
ベルト:50×2000(フック付)
材質
ステンレス、アルミニウム合金ダイカスト、ポリカーボネイト
質量(kg)
7
色
ブラウン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ベース:300×831
ベルト色
ブラウン
色(本体)
シルバー
支柱径(Φmm)
60.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。