伊藤産業
伊藤産業の イベント・ノベルティ・行楽用品
伊藤産業の 祭事用品
招きかがり火 ガス用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×1680
寸法(Φmm)
籠:430
注文コード
41909955
品番
KS-102
参考基準価格(税別)
¥324,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
かがり火力強く勇壮に、あるいは美しく繊細に燃え上がる炎。ゆらゆらと燃える確かな炎は、遠くからの視線をもキャッチする不思議な力を持っています。
TKG品番
9-2563-0202
付属品
セラミック擬木7本/転倒防止アンカー/着火ライター
材質
18-8ステンレススチール、耐熱塗装仕上
質量(kg)
20
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×1680
寸法(Φmm)
籠:430
ガスの種類
12・13A
接続口径(Φmm)
9.5/ゴム管
ガス消費量(kcaL/h)
8300〜9500
注意
※都市ガスは、12・13Aに限ります。他の特殊ガスについては御使用できませんので御了承ください。