KRクールBOX-S(新タイプ) 標準タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)20 注文コード41910515 品番KRCL-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。

TKG品番9-0170-0501 用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温 質量(kg)7 容量(L)20 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)325×250×260 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)405×330×320
注意
※ドライアイスをご使用の際は直接投入せずにドライアイス専用のビニール袋や茶紙に包んで投入してください(理由:変色の可能性がある為)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする