KRクールBOX-S(新タイプ) STタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)20 注文コード41910524 品番KRCL-20LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。

TKG品番9-0170-0502 用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温 質量(kg)6.5 容量(L)20 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)325×250×260 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)405×330×320

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41910524 KRCL-20LS 24503450 KRCS-S20G1 KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ 関東冷熱工業 KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ 関東冷熱工業 1台(20L) 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする