KRクールBOX-S(新タイプ) 標準タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41910533 品番 KRCL-40L
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。

TKG品番9-0170-0601 用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温 質量(kg)10 容量(L)40 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)460×250×375 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)540×330×435
注意
※ドライアイスをご使用の際は直接投入せずにドライアイス専用のビニール袋や茶紙に包んで投入してください(理由:変色の可能性がある為)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする