KRクールBOX-S(新タイプ) STタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41910549 品番 KRCL-40LS
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。

TKG品番9-0170-0602 用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温 質量(kg)9 容量(L)40 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)460×250×375 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)540×330×435

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする