KRクールBOX-S(新タイプ) STタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41910567 品番 KRCL-60LS
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。

TKG品番9-0170-0702 用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温 質量(kg)12 容量(L)60 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)660×250×365 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)740×330×435

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする