S-610 炭焼器赤鬼 次郎2 都市ガス 山岡金属工業 41915144

炭焼器赤鬼 次郎2 都市ガス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個ガス消費量(kW[kcaL/h])2.44(2100)注文コード41915144品番S-610
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

マッチ点火方式(点火ライター付属)付属品:炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ。ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)。大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。

TKG品番9-0767-0302質量(kg)17全高(mm)274ガスの種類都市ガス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×330×252接続口径(Φmm)9.5ゴム管ガス消費量(kW[kcaL/h])2.44(2100)
注意
※焼網は別売です。※都市ガスを御注文の際は、ガス種を御指定ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき4,200/税込4,620
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする