曜日別特売
12×25 平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂 41915867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×25 平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂 41915867
12×25 平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂 41915867

平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100個)
寸法d12(Φmm)
長さ25(mm)
内容量1箱(100個)注文コード41915867品番12×25
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法d(Φmm)12長さ(mm)25材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6寸法a(mm)約1.6表面処理生地寸法c(mm)約2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする