※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
寸法d
20
(Φmm)
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
長さ
55
(mm)
8
10
12
14
16
18
20
22
25
40
28
35
45
50
30
55
60
65
70
全271種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
41916533
品番
20×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法d(Φmm)
20
長さ(mm)
55
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
寸法a(mm)
約2.5
表面処理
生地
寸法c(mm)
約3.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41916533
20×55
42148373
20×55
平行ピン A種m6(S45C/生地)
大阪魂
1個
¥
409
税込
¥450
注文コードが変更になりました