曜日別特売
W-5-14 御殿吸椀 若泉漆器 41917847

御殿吸椀

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個TKG品番9-2420-3401注文コード41917847品番W-5-14
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

洗浄機使用可能。耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。

TKG品番9-2420-3401材質耐熱ABS樹脂質量(g)141耐熱温度(℃)100直径×高さ(mm)Φ120×100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする