TKG
TKGの 椅子
TKGの 丸イス・角イス
丸イス M-24T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10脚)
注文コード
41918005
品番
M-24T
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
張材:ビニールシート・脚部:Φ19丸パイプ 塗装
高さ(mm)
440
キャスター
なし
背もたれ
なし
外径(Φmm)
320
座高(mm)
440
高さ調節
なし
TKG品番
9-2488-0801
スタッキング
可
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません