TKG
TKGの デスク・テーブル
TKGの 会議テーブル
TKGの 折りたたみ会議テーブル
折りたたみ会議テーブルクランク式ワイド脚 (ソフトエッジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
□Rローズ
注文コード
41918513
品番
W156-RB
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
□Rローズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×700
材質
天板:メラミン張り・脚部:26角パイプ、メラミン焼付塗装
間口W×奥行D×高さH(mm)
1800×450×700
TKG品番
9-2496-0201
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません