神戸車輌製作所
神戸車輌製作所の 運搬機器
神戸車輌製作所の カゴ台車
神戸車輌製作所の 観音扉タイプ
パックロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41919055
品番
629-A
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
主にランドリー、フロアー、メンテナンス用として使われています。耐久性、走行性が抜群です。
積載荷重(kg)
400
間口(mm)外寸/内寸
900/784
奥行(mm)外寸/内寸
600/547
高さ(mm)外寸/内寸
882
車輪径(Φmm)
130×4
質量(kg)
37
使用キャスター
2輪自在ストッパー付・2輪固定
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
スチール
材質(車輪)
赤ゴム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×865
TKG品番
9-1382-0601
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません