積水テクノ商事
積水テクノ商事の キッチン・調理用品
積水テクノ商事の バット・番重・コンテナ
積水テクノ商事の 番重・コンテナ本体
セキスイ ボックスコンテナ キャスター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41919089
品番
S-100
参考基準価格(税別)
¥34,740
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
TKG品番
9-0183-0501
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
8.3
車輪径(Φmm)
65(自在/4ヶ、内2ヶブレーキ付)
容量(L)
100
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
626×426×365
耐熱温度(℃)
0〜80
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×480