積水テクノ商事
積水テクノ商事の キッチン・調理用品
積水テクノ商事の バット・番重・コンテナ
積水テクノ商事の 番重・コンテナ本体
セキスイ ボックスコンテナ キャスター底栓付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
100
注文コード
41919098
品番
S-100
参考基準価格(税別)
¥38,640
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
TKG品番
9-0183-0601
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
8.506
車輪径(Φmm)
65(自在/2ヶ、固定/2ヶストッパー付)
容量(L)
100
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
626×426×365
耐熱温度(℃)
0〜80
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×480