積水テクノ商事
積水テクノ商事の キッチン・調理用品
積水テクノ商事の バット・番重・コンテナ
積水テクノ商事の 番重・コンテナ本体
セキスイ ボックスコンテナ キャスター底栓付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
200
注文コード
41919116
品番
S-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥102,590
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
TKG品番
9-0183-0801
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
22.172
車輪径(Φmm)
125(自在/2ヶ、固定/2ヶ)
容量(L)
200
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
741×516×490
耐熱温度(℃)
0〜80
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×595×685