中村アルミニウム
中村アルミニウムの ゴミ箱
中村アルミニウムの 分別用ゴミ箱
中村アルミニウムの 分別用ゴミ箱本体
カップ回収容器バイラー 145l
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41919369
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
飲み残しが捨てられる。回収容量:カップ約1000個 。
TKG品番
9-0983-2101
タンク容量(L)
残汁:4
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
7
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×655×1075
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません