ダイハツエッセのバンパー交換の際に予防交換しました!
フェンダーとバンパーのちり合わせも良くなり値段も手頃でしたので満足です♪
ムーブLA100Sのフロントバンパーの爪の嵌まりが甘くなっていたため交換しました。外したパーツと比べると改良されているようです。バンパーを全部外さなくても交換できました。爪がきちんと嵌まるようになりました。バンパーリベットも劣化していると思うので、予備を準備しておくと良いです。
2005年のl152s に使用しました。こちらは、車が古いものなので商品があったので即購入しました。もちろん、適合もピッタリで満足しています。
バンパーをぶつけてしまいフェンダーとバンパーの隙間が目立つほど空いてしまいました。調べたところ,「バンパーサポート」というパーツで解消することがわかり購入。
さすが純正,部品交換後はピッタリおさまりました。
こうした部品が取り寄せられるのは本当に助かります。
バンパーをぶつけて,ボディーとバンパーの間に隙間が出来てしまった知人の車の補修に。バンパーの外し方はYouTubeに多数アップされていますが,至って簡単です。運転席側の補修だけと考えていましたが,高いものでないので左右注文。正解でした。反対側のバンパーサポートも割れていました。購入は左右セットでをお勧めします。交換後,隙間は無くなり元通りになりました。純正部品を素人が購入出来るのは助かります。
ダイハツミラアビーLA-L260S、バンパー修理じ車の本体との噛み合い部がガタツキズレがある為交換した、上手く納まります、
かなり古い
L150sのムーヴカスタムですが
バンパーの浮きが発生していました。
取り替えたら戻りました。
さすが純正品ですね