C-40020 自動台秤 田中衡機工業所 41920419

自動台秤

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41920419 品番C-40020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥154,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
TKG品番9-0000-0000 ひょう量(kg)20 質量(kg)22 全高(mm)783 目量(g)50 載台寸法(mm)260×375 目盛板径(Φmm)287 ひょう量単位kg
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする