田中衡機工業所
田中衡機工業所の キッチン・調理用品
田中衡機工業所の 計量ツール・はかり・温度計
田中衡機工業所の キッチンばかり
自動台秤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41920428
品番
C-400-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥146,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ひょう量(kg)
50
質量(kg)
22
全高(mm)
783
目量(g)
100
載台寸法(mm)
260×375
目盛板径(Φmm)
287
ひょう量単位
kg
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320