扶桑産業
扶桑産業の 店舗什器
扶桑産業の ゴンドラ什器
扶桑産業の スチール什器
ゴンドラ什器 メッシュタイプ 両面1200用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41921575
品番
-
参考基準価格(税別)
¥98,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
TKG品番
9-1201-0904
セット内容
Bタイプ/棚板(D300)1枚・角バーセット(D35)3組・前面ネット(H30)2本
材質
本体:スチール(白塗装)・角バーセット(スチール製クロームメッキ)
質量(kg)
47
タイプ
両面1200用 Bタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1230×800×1350
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません