扶桑産業
扶桑産業の 店舗什器
扶桑産業の ワゴン什器
ライトスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41921636
品番
BN-13
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
場所もとらず、限られたスペースをより効率よく活用できます。移動、収納、スペース作りが簡単で大売出し等の店舗におけるセールスでは大きな力を発揮!
TKG品番
9-1202-0101
種別
3段型
材質
鉄
質量(kg)
18
色
白
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×950
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません