扶桑産業
扶桑産業の 陳列・ディスプレイ用品
扶桑産業の ディスプレイ用テーブル
ディスプレイテーブル(天板樹脂仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41921697
品番
LT-90
参考基準価格(税別)
¥75,980
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
販売商品を選ばない、マルチ陳列テーブル。
TKG品番
9-1202-0601
材質
本体:鉄(カチオン電着塗装仕上) フロントガード:天然木(エナメル塗装仕上) 天板:ABS樹脂
質量(kg)
27.9
高さ(mm)
フロントガード:125
耐荷重(kg)
200(等分布静荷重)
キャスター径(Φmm)
75・(黒)×4自在(前輪2ストッパー付)
角度調整範囲
0°・16°・24°・32°(4段階)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
天板:830× 900×575(最大:1085)
注意
※本体高さはフロントガードを除きます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません