曜日別特売
1.6×14 平行ピン B種h7(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41923953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.6×14 平行ピン B種h7(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41923953
1.6×14 平行ピン B種h7(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41923953

平行ピン B種h7(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
寸法d(Φmm)1.6
適合穴径(Φmm)1.6
長さ(mm)14
14
4
6
5
8
10
12
16
18
20
15
22
25
30
28
32
50
60
35
40
45
内容量1箱(1000個)注文コード41923953品番1.6×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
適合穴径(Φmm)1.6長さ(mm)14材質ステンレス(SUS303)タイプB種種類平行ピンB種h7寸法d(Φmm)1.6寸法c(mm)約0.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419239531.6×14421556871.6×141.6×14 平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂 42155687平行ピン B種h7(ステンレス)大阪魂1パック(8個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2884:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする