友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
LEDパネルスタンド LEDグリップA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
A1
色
ブラック
注文コード
41925583
品番
39410BLK
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
規格・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LEDの白く美しい発光。四方開閉式でメディアも簡単に交換出来ます。防滴仕様で全天候型屋外で使用可能です。
TKG品番
9-2522-0402
色
ブラック
電源(V)
単相100(50/60)
規格
A1
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効画面:585× 835
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
665×475×1180