友屋
サンプルケーススタンドワイド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41925669
品番
56997XXX
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
たっぷり大容量のワイドタイプ!キャスター付きなので収納。移動も簡単です。
TKG品番
9-2524-0701
付属品
底板赤・黒×各1枚、キャスターストッパー付・無×各2個
厚さ(mm)
5
質量(g)
約22.2
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×465×764
ケース寸法(mm)
アクリル:890×455×H150/250
底板寸法(mm)
852×415
注意
※屋外での使用も可能ですが、長時間の設置や雨があたる環境でのご使用はお避けください。