鈴屋
鈴屋の 業務用・飲食店向け家具
鈴屋の 椅子
鈴屋の 座椅子/座布団
綿 座布団IT 結び181 セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41925678
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
セット時の中綿は合繊綿になります。
TKG品番
9-2504-0801
色
赤
間口W×奥行D×高さH(mm)
550×510×90
材質
カバー:綿100% 座布団:側地 ナイロン100% 中綿 合繊ワタ
規格
セット