曜日別特売
6×8A Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41926227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×8A Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41926227
6×8A Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41926227

Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
呼び寸法8A(1/4)用
内容量1箱(2000個)注文コード41926227品番6×8A
販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
ねじ長さ(mm)15ねじの呼びM6材質ねじピッチ1呼び寸法8A(1/4)用寸法H(mm)27寸法E(mm)15表面処理三価ホワイト寸法P(mm)21適合鋼管外径(Φmm)13.8寸法R7.5ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2314:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする