※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
アイボルト 足長(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(120個)
ねじ径
M6
注文コード
41926717
品番
6×50
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
13.5
寸法H(mm)
(参考)27
寸法L(mm)
50
寸法a(mm)
26
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
5.8
寸法h(mm)
14
寸法t(mm)
6
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじ径
M6
頭部形状
アイボルト