※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
アイボルト 足長(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(70個)
ねじ径
M8
注文コード
41926762
品番
8×40
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
(参考)33.3
寸法L(mm)
40
寸法a(mm)
32.6
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
6.3
寸法h(mm)
17
寸法t(mm)
5
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじ径
M8
頭部形状
アイボルト