※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
アイボルト 足長(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(20個)
ねじ径
M12
注文コード
41926902
品番
12×45
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
(参考)51
寸法L(mm)
45
寸法a(mm)
50
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
10
寸法h(mm)
26
寸法t(mm)
9
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじ径
M12
頭部形状
アイボルト