6×30 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41928573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×30 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41928573
6×30 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41928573

デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)ねじの呼びM6注文コード41928573品番6×30
販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ねじの呼びM6材質長さ(mm)30ねじピッチ1寸法a(mm)12表面処理三価ホワイト頭部形状デンデンボルト寸法b(mm)6寸法c(mm)6.1ねじ長さS(mm)24ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
284:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする