10×50 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41928747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×50 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41928747
10×50 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41928747

デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(120個)ねじの呼びM10注文コード41928747品番10×50
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ねじの呼びM10材質長さ(mm)50ねじピッチ1.5寸法a(mm)20表面処理三価ホワイト頭部形状デンデンボルト寸法b(mm)10寸法c(mm)10.2ねじ長さS(mm)30ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
284:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする