12×80 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41928905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×80 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41928905
12×80 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41928905

デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)ねじの呼びM12注文コード41928905品番12×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM12材質長さ(mm)80ねじピッチ1.75寸法a(mm)26表面処理三価ホワイト頭部形状デンデンボルト寸法b(mm)12寸法c(mm)13ねじ長さS(mm)45ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4192890512×8042117004M12×8012×80 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42117004デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂1個
869
税込956
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
284:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする