4×12 フランジボルト 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41929833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 フランジボルト 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41929833
4×12 フランジボルト 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41929833

フランジボルト 2種(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(500個)注文コード41929833品番4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別全ねじねじの呼びM4材質ステンレス長さ(mm)12ねじピッチ0.7寸法e(mm)(最小)7.74頭部形状フランジ付き寸法s(mm)7寸法c(mm)(最小)0.6寸法k(mm)(最大)4.2寸法K1(mm)(最小)2.4寸法dk(Φmm)(最大)10.5ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419298334×12421180024×124×12 フランジボルト 2種(ステンレス) 大阪魂 42118002フランジボルト 2種(ステンレス)大阪魂1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41930104
2014-03-08
用途: バイク補修で!

錆びたスチールボルトをステンレスへグレードアップは評判良いのですが、もっと安価に成れば良いのですが、高額感が。。。。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3698:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする