※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フランジボルト 2種(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
注文コード
41930016
品番
6×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1
寸法e(mm)
(最小)11.05
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
10
寸法c(mm)
(最小)0.8
寸法k(mm)
(最大)6
寸法K1(mm)
(最小)3.6
寸法dk(Φmm)
(最大)14
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41930016
6×16
42118185
6×16
フランジボルト 2種(ステンレス)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました