※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フランジボルト 2種(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
41930147
品番
8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
寸法e(mm)
(最小)13.25
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
12
寸法c(mm)
(最小)1
寸法k(mm)
(最大)8
寸法K1(mm)
(最小)4.8
寸法dk(Φmm)
(最大)17.5
ねじ山種類
メートル並目