アズワン
アズワンの 衣服関連
アズワンの 介護用エプロン
アズワンの 入浴用エプロン
入浴用WATERエプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41930657
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥5,260
販売価格(税別)
¥
4,782
バスケットに入れる
腕カバーの取り外しが可能!撥水タイプで、ムレにくい素材を使用しています。介助される人の皮膚に直接触れてもあまり冷たさを与えません。
色
梨色
付属品
腕カバー×2枚
仕様
撥水加工
材質
ナイロン(耐水加工生地)
長さ(mm)
(腕カバー)約380
アズワン品番
0-1528-12
前中心丈(cm)
約98