曜日別特売
4×35 角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41930673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×35 角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41930673
4×35 角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41930673

角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)35
内容量1箱(500個)注文コード41930673品番4×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM4材質ステンレス長さ(mm)35ねじピッチ0.7種別全ねじ寸法S(mm)4頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)寸法K(mm)2寸法K1(mm)2.5寸法dk(Φmm)8.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41930813
2014-06-30
用途: 備品修理

従来使用している物と代わりはありません。
質問の内容が変わりますが
購入ロッドが多すぎます。
専門業者なら良いが
備品の修理に使用するのには多すぎます。
また小ロッドの物は少なすぎるし、100個の倍数で、価格設定していただければありがたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする