VIVA MADRID
VIVA MADRIDの 手袋・マスク・感染予防
VIVA MADRIDの エプロン・ガウン 医療・検査用
プロシェアエプロン 袖 ゴム付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
41930763
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,276
販売価格(税別)
¥
2,978
バスケットに入れる
感染予防対策に適しています。
柔軟性・防水性に優れ、容易に装着ができます。
柔らかなポリエチレンを使用しています。
使用後は、首の後ろの切れ込みから破り、簡単に脱衣できます。
色
白
仕様
袖口ゴム絞り、エンボス加工
材質
PE(ポリエチレン)
サイズ
フリーサイズ
厚さ(μm)
30
アズワン品番
7-6265-01
幅×丈(mm)
950×1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000