A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300L

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード41930824 品番513824
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。

用紙サイズ【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:100〜216mm、長さ:148〜356mm)/【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:90〜216mm、長さ:140〜356mm) プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式 付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ/【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド/【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 幅(mm)370 質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む) 高さ(mm)262 奥行(mm)392 消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下 電源100V±10%、50/60Hz±3Hz エコマーク認定認定 倍率25%〜400% 対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降 インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0/【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) メモリー128MB 解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi 使用環境温度:10〜32℃/湿度:15〜80%(非結露)、非使用時環境:温度:5〜35℃/湿度:10〜80%(非結露) 寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方 ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時) 印刷両面印刷:標準 印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り) 使用CPUARM11-350MHz 騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6 関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時) 給紙容量【給紙トレイ】300枚/【手差しトレイ】60枚 用紙厚(g/m2)【給紙・手差しトレイ】52〜162(45〜139kg) 排紙容量125枚(フェイスダウン A4) 紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3) 出力形式PCL 色数1色 商品タイププリンター エコマーク認定番号18 155 006

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:569

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
出荷指示書・出荷伝票の印刷
Bitcoin Japan 株式会社 様 (卸売・小売業)

とにかくコストパフォーマンスが高い、安いことです。出荷指示書の印刷がメインとなるため品質にはこだわりがなく、コストをかけたくないため初期費用が安いもの、それでいてネットワークが標準装備されているなど基本的な仕様を満たしている。故障したら買い換えできる価格なので保守コストも考えなくてよいのも助かる。

1人が参考にしています
2025-03-12
用途:
ラベル印刷
ホーリョウ商事 株式会社 様 (卸売・小売業)

従前に比べ求めやすい価格になりました。用途が1色印刷なのでインクジェット印刷のようににじむことが無いため作業性が上がりました。

2024-11-30
用途:
はがき 封筒 請求書
有限会社北辰工業所 様 (製造業)

A4種類と封筒はがきとはサイズが違がセットするだけでOK
家電製品はセットし直さなければならないように不便

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする